text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Safety goggles 2890A 2890A Clear


Os óculos de segurança 3M™ GoggleGear™ Série 2890 são óculos de segurança de alta proteção disponíveis com um revestimento superior anti-riscos e anti-embaciamento para uma maior durabilidade e visão. Os nossos óculos apresentam um design moderno e fino e uma correia elástica larga de nylon para um ajuste fácil.Para uma proteção ocular com um excelente

Article number 6J994748
Desenho Vidro temperado
Peso 99
Ajustável Sim
Vidro solto Não
Montagem em óculos Sim
Packed per 1

Specifications

Desenho Vidro temperado
Peso 99
Ajustável Sim
Vidro solto Não
Montagem em óculos Sim
Com abas laterais e superiores Sim
Material do vidro Carbonato de alil diglicol (ADC)
À prova de riscos Sim
Anti-embaciamento Sim
Cor da(s) lente(s) Incolor
Espelhada Não
Óculos antirreflexo Não
Tipo de ventilação Indirect
Estrutura do material Plástico
Cor da moldura Outro
Marca 3M
Model 2890A

Description

Os óculos de segurança 3M™ GoggleGear™ Série 2890 são óculos de segurança de alta proteção disponíveis com um revestimento superior anti-riscos e anti-embaciamento para uma maior durabilidade e visão. Os nossos óculos apresentam um design moderno e fino e uma correia elástica larga de nylon para um ajuste fácil.Para uma proteção ocular com um excelente campo de visão e um embaciamento reduzido em condições quentes ou húmidas, utilize os óculos de segurança 3M™ GoggleGear™ Série 2890.Os nossos óculos de segurança modernos e de design fino estão disponíveis com uma correia elástica larga de nylon para um ajuste simples, de modo a garantir um ajuste apertado e confortável.

Article numbers

Article number 6J994748
EAN 4046719302055
UBB 500512536284
UNSPSC 46181804
Manufacturer article nr  2890A
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.