Ferramentas para esmerilar & polir
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
Rebarbar & lixar
Rebarbadora
9F313515
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
Concrete grinder EBS 120.1 125 mm 10000 min-¹ 1400 W EIBENSTOCK
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
9F313515
Tensão (V)
230
Frequência (Hz)
50 - 60
Consumo nominal de energia (W)
1400
Peso da máquina (kg)
3.5
Diâmetro máx. do disco (mm)
125
Velocidade de rotação em vazio (1/min)
10000 - 10000
Marca
Eibenstock
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Tensão (V)
230
Frequência (Hz)
50 - 60
Consumo nominal de energia (W)
1400
Peso da máquina (kg)
3.5
Diâmetro máx. do disco (mm)
125
Velocidade de rotação em vazio (1/min)
10000 - 10000
Marca
Eibenstock
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
9F313515
EAN
4026851016058
UBB
500583794184
UNSPSC
27112704
Artigo do fabricante nr
4000897040