text.skipToContent text.skipToNavigation

Concrete drill ProConcrete diameter 7 mm HELLER


Referência 1A666443
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Diâmetro do eixo (mm) 7
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 60
Adequado para aço inoxidável Não
Com furação central Não
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 100
Broca de diâmetro (mm) 7
Diâmetro do eixo (mm) 7
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 60
Adequado para aço inoxidável Não
Com furação central Não
Adequado para plástico Não
Adequado para aço Não
Adequado para betão Sim
Adequado para cerâmica Não
Adequado para ferro fundido Não
Adequado para madeira Não
Adequado para metais não ferrosos Não
Adequado para pedra Sim
Adequado para vidro Não
Broca de dupla face Não
Eixo de encaixe com extremidade plana Não
Material de corte Outro
Forma da haste Cilíndrico
Adequado para rebarbação Não
Com canal de arrefecimento Não
Adequado para azulejos Não
Broca em espiral Sim
Com fecho rápido Não
Marca Heller

Números do artigo

Referência 1A666443
EAN 4010159100076
UBB 500573968434
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 10007
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.