Outlet
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
Compressores
4N544856
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
Compressor Metabo MEGA 350-100 D
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
4N544856
Cor
Verde
Amperagem (A)
3
Pressão máx. (bar)
10
Potência do motor
2.2
Velocidade de rotação (1/min)
1350
Nível de potência sonora
93
Tipo de motor
Elétrico
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Cor
Verde
Amperagem (A)
3
Pressão máx. (bar)
10
Potência do motor
2.2
Velocidade de rotação (1/min)
1350
Nível de potência sonora
93
Tipo de motor
Elétrico
Tensão de ligação (V)
415
Frequência
50 Hz
Grau de proteção (IP)
IP44
Capacidade do depósito
90
Com arranque/paragem automático
Sim
Número de cilindros
2
Com proteção do motor
Sim
Com dispositivo de segurança de mola
Sim
Com válvula de saída
Sim
Com purga de condensados
Sim
Pressão máxima de funcionamento (psi)
145
Tipo de lubrificação
V-snare
Número de ligações de saída
3
Móvel
Sim
Acionamento
Acoplamento rápido
Com válvula anti-retorno
Sim
Marca
Metabo
Model
Mega 350-100 D
Type
Compressor
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
4N544856
EAN
4007430244765
UBB
500658538763
UNSPSC
42272202
Artigo do fabricante nr
601539000