text.skipToContent text.skipToNavigation

Compressor Airboy Silence 100 OF E 103 l/min 8 bar 0.68 kW 230 V 50 Hz 4 l AIRCRAFT


Oil-free, compact and portable. Highly smooth-running. Quick coupling. One pressure gauge each for container pressure and operating pressure. Motor protection switch

Referência 2H569716
Largura 14.5
Altura 13.1
Peso 17.7
Pressão máx. (bar) 8
Potência do motor 0.68
Embalado por 1

Especificações

Largura 14.5
Altura 13.1
Peso 17.7
Pressão máx. (bar) 8
Potência do motor 0.68
Tipo de motor Elétrico
Tensão de ligação (V) 230
Frequência 50 Hz
Quantidade de fornecimento (kg) 0.055
Capacidade do depósito 4
Com proteção do motor Sim
Ligação da mangueira G 1 1/4 polegada
Pressão máxima de funcionamento (psi) 116
Móvel Sim
Marca Aircraft

Descrição

Oil-free, compact and portable. Highly smooth-running. Quick coupling. One pressure gauge each for container pressure and operating pressure. Motor protection switch

Números do artigo

Referência 2H569716
EAN 4036351261704
UNSPSC 40151605
Artigo do fabricante nr 4000894901
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.