text.skipToContent text.skipToNavigation

Compressor Aerotec SUPERTECH Silent 240 l/min 8 bar 1.5 kW 230 V 50 Hz 20 l AERO


Referência 4T501946
Cor Outro
Largura 22.4
Altura 18.5
Peso 35.5
Pressão máx. (bar) 8
Potência do motor 1.5
Velocidade de rotação (1/min) 1400
Embalado por 1

Especificações

Cor Outro
Largura 22.4
Altura 18.5
Peso 35.5
Pressão máx. (bar) 8
Potência do motor 1.5
Velocidade de rotação (1/min) 1400
Nível de potência sonora 62
Tipo de motor Elétrico
Tensão de ligação (V) 230
Frequência 50 Hz
Quantidade de fornecimento (kg) 0.15
Capacidade do depósito 20
Com arranque/paragem automático Sim
Com proteção do motor Sim
Com dispositivo de segurança de mola Não
Com válvula de saída Sim
Com purga de condensados Não
Ligação da mangueira G 1 1/4 polegada
Pressão máxima de funcionamento (psi) 116
Tipo de lubrificação Nenhum
Número de ligações de saída 2
Móvel Sim
Acionamento Direct
Com válvula anti-retorno Não
Tamanho da ligação Saída Outro
Marca Aerotec
Código pautal 84148022
Type 2005767, SUPERTECH Silent

Números do artigo

Referência 4T501946
EAN 4260695512424
UBB 500582179494
UNSPSC 40151601
Artigo do fabricante nr 4000898507
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.