text.skipToContent text.skipToNavigation

Compressor Aerotec Airliner 6 200 l/min 8 bar 1.1 kW 230 V 50 Hz 6 l AEROTEC


Piston compressor in oil-free design. Maintenance-free 1-cylinder assembly. Pressure reducer for precise discharge pressure setting. Clear operator’s unit. Space-saving, extra flat design. Sound pressure level 97 LWA/78 dB

Referência 9Y573141
Cor Outro
Largura 14.5
Altura 14.9
Peso 9.4
Pressão máx. (bar) 8
Embalado por 1

Especificações

Cor Outro
Largura 14.5
Altura 14.9
Peso 9.4
Pressão máx. (bar) 8
Potência do motor 1.1
Velocidade de rotação (1/min) 3400
Nível de potência sonora 78
Tipo de motor Elétrico
Tensão de ligação (V) 230
Frequência 50 Hz
Quantidade de fornecimento (kg) 0.11
Capacidade do depósito 6
Com arranque/paragem automático Sim
Número de cilindros 1
Com proteção do motor Sim
Com válvula de saída Sim
Com purga de condensados Sim
Ligação da mangueira G 1 1/4 polegada
Pressão máxima de funcionamento (psi) 116
Tipo de lubrificação Nenhum
Número de ligações de saída 1
Móvel Sim
Acionamento Direct
Com válvula anti-retorno Sim
Tamanho da ligação Saída Outro
Marca Aerotec
Type 200664, Airliner 6

Descrição

Piston compressor in oil-free design. Maintenance-free 1-cylinder assembly. Pressure reducer for precise discharge pressure setting. Clear operator’s unit. Space-saving, extra flat design. Sound pressure level 97 LWA/78 dB

Números do artigo

Referência 9Y573141
EAN 4260135771497
UNSPSC 40151605
Artigo do fabricante nr 4000898486
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.