Compressores
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
6Y525651
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
Compressor Aerotec 780-90 780 l/min 10 bar 4 kW 400 V 50 Hz 90 l AEROTEC
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
6Y525651
Cor
Outro
Largura
15.35
Altura
37.4
Peso
85
Pressão máx. (bar)
10
Potência do motor
4
Velocidade de rotação (1/min)
1200
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Cor
Outro
Largura
15.35
Altura
37.4
Peso
85
Pressão máx. (bar)
10
Potência do motor
4
Velocidade de rotação (1/min)
1200
Nível de potência sonora
78
Tipo de motor
Elétrico
Tensão de ligação (V)
400
Frequência
50 Hz
Quantidade de fornecimento (kg)
0.52
Capacidade do depósito
90
Com arranque/paragem automático
Sim
Número de cilindros
2
Com proteção do motor
Sim
Com dispositivo de segurança de mola
Não
Com válvula de saída
Sim
Com purga de condensados
Não
Ligação da mangueira
G 1 1/4 polegada
Pressão máxima de funcionamento (psi)
145
Tipo de lubrificação
V-snare
Número de ligações de saída
1
Móvel
Sim
Acionamento
Acoplamento rápido
Com válvula anti-retorno
Não
Tamanho da ligação Saída
Outro
Marca
Aerotec
Type
25127803, Aerotec 780-90 PRO
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
6Y525651
EAN
4260135777024
UBB
500583001663
UNSPSC
40151605
Artigo do fabricante nr
2010184