Compressores
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
Maquinação
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
Compressores
5G344310
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
Compressor Aerotec 625-90-15 PRO 420 l/min 15 bar 3 kW 400 V 50 Hz 90 l AEROTEC
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
5G344310
Cor
Outro
Largura
15.7
Altura
39.3
Peso
75
Pressão máx. (bar)
15
Potência do motor
3
Velocidade de rotação (1/min)
900
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Cor
Outro
Largura
15.7
Altura
39.3
Peso
75
Pressão máx. (bar)
15
Potência do motor
3
Velocidade de rotação (1/min)
900
Nível de potência sonora
78
Tipo de motor
Elétrico
Tensão de ligação (V)
400
Frequência
50 Hz
Quantidade de fornecimento (kg)
0.31
Capacidade do depósito
90
Com arranque/paragem automático
Sim
Número de cilindros
2
Com proteção do motor
Sim
Com dispositivo de segurança de mola
Não
Com válvula de saída
Sim
Com purga de condensados
Sim
Ligação da mangueira
G 1 1/4 polegada
Pressão máxima de funcionamento (psi)
217
Tipo de lubrificação
V-snare
Número de ligações de saída
1
Móvel
Sim
Acionamento
Acoplamento rápido
Com válvula anti-retorno
Não
Tamanho da ligação Saída
Outro
Marca
Aerotec
Type
2009643, 625-90 TECH
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
5G344310
EAN
4260695512967
UBB
500582411210
UNSPSC
27000000
Artigo do fabricante nr
4000898527