text.skipToContent text.skipToNavigation

Compressed air set Admi®Press FLAT Y internal dm 19 mm external dm 24 mm ADMIRAL


Referência 7S534615
Espessura da parede (mm) 2.5
Transparente Não
Material de revestimento Outro
Pressão máxima de funcionamento a 20 °C (bar) 10
Material da parede interior NR (borracha natural)
Material da parede exterior NR (borracha natural)
Adequado para alimentos Não
Embalado por 1

Especificações

Espessura da parede (mm) 2.5
Transparente Não
Material de revestimento Outro
Pressão máxima de funcionamento a 20 °C (bar) 10
Material da parede interior NR (borracha natural)
Material da parede exterior NR (borracha natural)
Adequado para alimentos Não
Cor da parede interior Preto
Fio estático Não
Diâmetro nominal 3/4 polegadas (20)
Pressão de rotura mínima (bar) 30
Parede interior condutora de eletricidade Não
Espiral Nenhum
Cor da parede exterior Yellow
Marca Admiral
Type 4000352110; 99100531

Números do artigo

Referência 7S534615
EAN 4006918377193
UBB 500583255517
UNSPSC 40142009
Artigo do fabricante nr 1501Y-19-20KE
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.