text.skipToContent text.skipToNavigation

Compressed air set Admi®Press 60 internal dm 19 mm external dm 31 mm length 20 m ADMIRAL


Referência 4X479394
Espessura da parede (mm) 6
Transparente Não
Material de revestimento Outro
Raio de curvatura (mm) 230
Pressão máxima de funcionamento a 20 °C (bar) 10
Material da parede interior SBR/EPDM
Material da parede exterior SBR
Embalado por 1

Especificações

Espessura da parede (mm) 6
Transparente Não
Material de revestimento Outro
Raio de curvatura (mm) 230
Pressão máxima de funcionamento a 20 °C (bar) 10
Material da parede interior SBR/EPDM
Material da parede exterior SBR
Adequado para alimentos Não
Cor da parede interior Outro
Fio estático Não
Diâmetro nominal 3/4 polegadas (20)
Pressão de rotura mínima (bar) 30
Parede interior condutora de eletricidade Não
Espiral Nenhum
Cor da parede exterior Yellow
Marca Admiral
Type 4000352111; 99100532

Números do artigo

Referência 4X479394
EAN 4006918372457
UBB 500582254701
UNSPSC 40142009
Artigo do fabricante nr 1501F-019-20KE
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.