text.skipToContent text.skipToNavigation

Compressed air hose Super Nobelair® Soft internal dm 6.3 mm external dm 11 mm TRICOFLEX


Referência 2B176647
Espessura da parede (mm) 2.35
Material de revestimento Plástico
Raio de curvatura (mm) 45
Pressão máxima de funcionamento a 20 °C (bar) 15
Material da parede interior Policloreto de vinila (PVC)
Material da parede exterior Policloreto de vinila (PVC)
Diâmetro nominal 1/4 de polegada (8)
Embalado por 1

Especificações

Espessura da parede (mm) 2.35
Material de revestimento Plástico
Raio de curvatura (mm) 45
Pressão máxima de funcionamento a 20 °C (bar) 15
Material da parede interior Policloreto de vinila (PVC)
Material da parede exterior Policloreto de vinila (PVC)
Diâmetro nominal 1/4 de polegada (8)
Pressão de rotura mínima (bar) 60
Cor da parede exterior Azul
Marca Tricoflex

Números do artigo

Referência 2B176647
EAN 3291671477537
UBB 500581307047
UNSPSC 40142009
Artigo do fabricante nr 147753
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.