Mangueiras & carretel
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
2F838707
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
Compressed air hose ST internal dm 5.5 mm external dm 8 mm length 7.5 m AEROTEC
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
2F838707
Espessura da parede (mm)
1.25
Com acopladores
Não
Material mangueira
Poliuretano (PUR)
Pressão máxima de funcionamento a 20 °C (bar)
10
Diâmetro nominal
Outro
Comprimento máximo de funcionamento (m)
7.5
Marca
Aerotec
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Espessura da parede (mm)
1.25
Com acopladores
Não
Material mangueira
Poliuretano (PUR)
Pressão máxima de funcionamento a 20 °C (bar)
10
Diâmetro nominal
Outro
Comprimento máximo de funcionamento (m)
7.5
Marca
Aerotec
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
2F838707
EAN
4260479715652
UBB
500581365862
UNSPSC
40142002
Artigo do fabricante nr
2010160