text.skipToContent text.skipToNavigation

Compressed air hose ST internal dm 5.5 mm external dm 8 mm length 5 m AEROTEC


Referência 2T566069
Espessura da parede (mm) 1.25
Com acopladores Não
Material mangueira Poliuretano (PUR)
Pressão máxima de funcionamento a 20 °C (bar) 10
Diâmetro nominal Outro
Comprimento máximo de funcionamento (m) 5
Marca Aerotec
Embalado por 1

Especificações

Espessura da parede (mm) 1.25
Com acopladores Não
Material mangueira Poliuretano (PUR)
Pressão máxima de funcionamento a 20 °C (bar) 10
Diâmetro nominal Outro
Comprimento máximo de funcionamento (m) 5
Marca Aerotec

Números do artigo

Referência 2T566069
EAN 4260479715645
UBB 500581558003
UNSPSC 40142002
Artigo do fabricante nr 2010159
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.