text.skipToContent text.skipToNavigation

Compressed air hose PUR internal dm 6 mm external dm 8 mm length 25 m blue 25 m


Referência 2I188314
Cor Azul
Espessura da parede (mm) 1
Transparente Não
Material mangueira Poliuretano (PUR)
Pressão máxima de funcionamento a 20 °C (bar) 10
Diâmetro nominal Outro
Marca Riegler
Embalado por 1

Especificações

Cor Azul
Espessura da parede (mm) 1
Transparente Não
Material mangueira Poliuretano (PUR)
Pressão máxima de funcionamento a 20 °C (bar) 10
Diâmetro nominal Outro
Marca Riegler
Type 259.17 B

Números do artigo

Referência 2I188314
EAN 4047322068222
UBB 500581407037
UNSPSC 40142009
Artigo do fabricante nr 113671
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.