text.skipToContent text.skipToNavigation

Compressed air hose internal dm 9 mm length 10 m coupling DN 7.2 AEROTEC


Referência 8F829492
Transparente Não
Material de revestimento Outro
Pressão máxima de funcionamento a 20 °C (bar) 20
Material da parede interior PFPM
Material da parede exterior PFPM
Adequado para alimentos Não
Cor da parede interior Outro
Embalado por 1

Especificações

Transparente Não
Material de revestimento Outro
Pressão máxima de funcionamento a 20 °C (bar) 20
Material da parede interior PFPM
Material da parede exterior PFPM
Adequado para alimentos Não
Cor da parede interior Outro
Fio estático Não
Diâmetro nominal 3/8 polegadas (10)
Parede interior condutora de eletricidade Não
Espiral Nenhum
Cor da parede exterior Preto
Marca Aerotec
Type 4000898818; 99050911

Números do artigo

Referência 8F829492
EAN 4260135770667
UBB 500583438691
UNSPSC 40142002
Artigo do fabricante nr 2005741
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.