Mangueiras & carretel
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
8S559792
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
Compressed air hose internal dm 13 mm length 10 m coupling DN 7.2 AEROTEC
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
8S559792
Transparente
Não
Material de revestimento
Outro
Pressão máxima de funcionamento a 20 °C (bar)
15
Material da parede interior
Outro
Material da parede exterior
Outro
Adequado para alimentos
Não
Cor da parede interior
Outro
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Transparente
Não
Material de revestimento
Outro
Pressão máxima de funcionamento a 20 °C (bar)
15
Material da parede interior
Outro
Material da parede exterior
Outro
Adequado para alimentos
Não
Cor da parede interior
Outro
Fio estático
Não
Diâmetro nominal
1/2 polegada (15)
Parede interior condutora de eletricidade
Não
Espiral
Nenhum
Cor da parede exterior
Preto
Marca
Aerotec
Type
2005745; 99104111
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
8S559792
EAN
4260405389940
UBB
500583626469
UNSPSC
40142002
Artigo do fabricante nr
4000898834