text.skipToContent text.skipToNavigation

Compressed air hose flextrem BluBird internal dm 6 mm external dm 12 mm length 5


Referência 8K474678
Cor Azul
Espessura da parede (mm) 3
Transparente Não
Material de revestimento Outro
Material mangueira Outro
Pressão máxima de funcionamento a 20 °C (bar) 20
Material da parede interior Outro
Embalado por 1

Especificações

Cor Azul
Espessura da parede (mm) 3
Transparente Não
Material de revestimento Outro
Material mangueira Outro
Pressão máxima de funcionamento a 20 °C (bar) 20
Material da parede interior Outro
Material da parede exterior Outro
Adequado para alimentos Não
Cor da parede interior Outro
Fio estático Não
Pressão de rotura mínima (bar) 80
Parede interior condutora de eletricidade Não
Espiral Outro
Cor da parede exterior Azul
Marca Ewo

Números do artigo

Referência 8K474678
EAN 4030875160116
UBB 500583508568
UNSPSC 40142009
Artigo do fabricante nr E40440
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.