Mangueiras & carretel
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
4O535510
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
Compressed air hose flextrem BluBird internal dm 13 mm external dm 21 mm length
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
4O535510
Cor
Azul
Espessura da parede (mm)
3.5
Transparente
Não
Material de revestimento
Outro
Material mangueira
Outro
Pressão máxima de funcionamento a 20 °C (bar)
20
Material da parede interior
Outro
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Cor
Azul
Espessura da parede (mm)
3.5
Transparente
Não
Material de revestimento
Outro
Material mangueira
Outro
Pressão máxima de funcionamento a 20 °C (bar)
20
Material da parede interior
Outro
Material da parede exterior
Outro
Adequado para alimentos
Não
Cor da parede interior
Outro
Fio estático
Não
Pressão de rotura mínima (bar)
80
Parede interior condutora de eletricidade
Não
Espiral
Outro
Cor da parede exterior
Azul
Marca
Ewo
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
4O535510
EAN
4030875160130
UBB
500582168349
UNSPSC
40142009
Artigo do fabricante nr
E40442