Mangueiras & carretel
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
3T703606
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
Compressed air hose Airplus internal dm 25 mm PARSCH
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
3T703606
Espessura da parede (mm)
1.7
Transparente
Não
Material de revestimento
Outro
Pressão máxima de funcionamento a 20 °C (bar)
20
Material da parede interior
NR (borracha natural)
Material da parede exterior
NR (borracha natural)
Adequado para alimentos
Não
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Espessura da parede (mm)
1.7
Transparente
Não
Material de revestimento
Outro
Pressão máxima de funcionamento a 20 °C (bar)
20
Material da parede interior
NR (borracha natural)
Material da parede exterior
NR (borracha natural)
Adequado para alimentos
Não
Cor da parede interior
Outro
Fio estático
Não
Diâmetro nominal
1 polegada (25)
Pressão de rotura mínima (bar)
60
Parede interior condutora de eletricidade
Não
Espiral
Nenhum
Cor da parede exterior
Preto
Marca
Parsch
Type
4000350067
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
3T703606
UBB
500719211962
UNSPSC
40142009
Artigo do fabricante nr
2543 M.K.