Mangueiras & carretel
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
0R853187
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
Compressed air hose Airplus internal dm 19 mm PARSCH
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
0R853187
Espessura da parede (mm)
1.7
Transparente
Não
Material de revestimento
Outro
Pressão máxima de funcionamento a 20 °C (bar)
20
Material da parede interior
NR (borracha natural)
Material da parede exterior
NR (borracha natural)
Adequado para alimentos
Não
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Espessura da parede (mm)
1.7
Transparente
Não
Material de revestimento
Outro
Pressão máxima de funcionamento a 20 °C (bar)
20
Material da parede interior
NR (borracha natural)
Material da parede exterior
NR (borracha natural)
Adequado para alimentos
Não
Cor da parede interior
Outro
Fio estático
Não
Diâmetro nominal
3/4 polegadas (20)
Pressão de rotura mínima (bar)
60
Parede interior condutora de eletricidade
Não
Espiral
Nenhum
Cor da parede exterior
Preto
Marca
Parsch
Código pautal
59090010
Type
4000350066
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
0R853187
UBB
500719211889
UNSPSC
40142009
Artigo do fabricante nr
2540 M.K.