Mangueiras & carretel
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
9T035947
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
Compressed air hose AIR TRIX® internal dm 25 mm external dm 39 mm CONTINENTAL
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
9T035947
Espessura da parede (mm)
7
Transparente
Não
Material de revestimento
Outro
Raio de curvatura (mm)
185
Pressão máxima de funcionamento a 20 °C (bar)
10
Material da parede interior
SBR
Material da parede exterior
SBR
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Espessura da parede (mm)
7
Transparente
Não
Material de revestimento
Outro
Raio de curvatura (mm)
185
Pressão máxima de funcionamento a 20 °C (bar)
10
Material da parede interior
SBR
Material da parede exterior
SBR
Adequado para alimentos
Não
Fio estático
Não
Diâmetro nominal
1 polegada (25)
Pressão de rotura mínima (bar)
40
Parede interior condutora de eletricidade
Não
Espiral
Nenhum
Cor da parede exterior
Preto
Marca
Continental
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
9T035947
EAN
4045998177958
UBB
500583993661
UNSPSC
40142009
Artigo do fabricante nr
5000051867