Mangueiras & carretel
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
6I400154
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
Compressed air hose AIR TRIX® internal dm 13 mm external dm 23 mm CONTINENTAL
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
6I400154
Espessura da parede (mm)
5
Transparente
Não
Material de revestimento
Outro
Raio de curvatura (mm)
80
Pressão máxima de funcionamento a 20 °C (bar)
10
Material da parede interior
SBR
Material da parede exterior
SBR
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Espessura da parede (mm)
5
Transparente
Não
Material de revestimento
Outro
Raio de curvatura (mm)
80
Pressão máxima de funcionamento a 20 °C (bar)
10
Material da parede interior
SBR
Material da parede exterior
SBR
Adequado para alimentos
Não
Fio estático
Não
Diâmetro nominal
1/2 polegada (15)
Pressão de rotura mínima (bar)
40
Parede interior condutora de eletricidade
Não
Espiral
Nenhum
Cor da parede exterior
Preto
Marca
Continental
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
6I400154
EAN
4045998177927
UBB
500582777784
UNSPSC
40142009
Artigo do fabricante nr
5000051864