Não tecido
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
Não tecido
1D983742
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
Compact non-woven disc Scotch Brite™ XL-DR diameter 50.8 mm fine grey 22100 min-
Adiconar catálogo
Referência
1D983742
Número máximo de rotações (1/min)
22100
Diâmetro
50.8
Tipo
Disco
Material do suporte
Fibra vulcanizada
Adequado para aço inoxidável
Sim
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Número máximo de rotações (1/min)
22100
Diâmetro
50.8
Tipo
Disco
Material do suporte
Fibra vulcanizada
Adequado para aço inoxidável
Sim
Adequado para plástico
Sim
Adequado para aço
Sim
Adequado para metais não ferrosos
Sim
Tipo de partícula
Carboneto de silício
Finura do tecido não tecido
Finura fina
Marca
3M
Download como PDF
Imprimir
Descrição
O disco unitizado Scotch-Brite™ Roloc™ EXL é fabricado com uma construção de fibra não tecida comprimida e uma distribuição uniforme do grão. As nossas rodas unitizadas são fortes e eficazes numa variedade de aplicações de trabalho em metal, incluindo rebarbação de arestas e acabamento.Scotch-Brite™ Roloc™ EXL Unitized Wheel tem um bom desempenho numa variedade de aplicações de trabalho em metal e peças maquinadas onde são importantes tolerâncias apertadas. Utilize as nossas rodas para obter resultados profissionais no polimento de soldaduras, rebarbação de peças de aeronaves, ou mistura e acabamento numa variedade de metais, plásticos e compósitos. Utilizam material EXL nas densidades mais elevadas devido à sua resistência e poder de corte agressivo para uma rebarbação eficaz de arestas e cantos, sem danificar a peça. As densidades mais baixas são suaves e conformáveis e funcionam bem para o acabamento de superfícies com contornos. Os discos de troca rápida Roloc são discos mais pequenos, concebidos para serem fácil e rapidamente fixados num prato de discos Roloc*, para uma troca cómoda de discos entre diferentes tarefas ou em processos de acabamento de várias etapas. O sistema Roloc proporciona uma fixação segura, mesmo para aplicações pesadas, e a variedade de discos 3M Roloc disponíveis permite ao operador mudar de uma aplicação para a seguinte em apenas alguns segundos. Os discos permitem a utilização da borda e da superfície da roda sem interrupção do hardware de montagem. Os produtos de condicionamento de superfície Scotch-Brite possuem abrasivos incorporados em nylon não tecido ou fibras sintéticas. A combinação dos abrasivos com as fibras cria um sistema abrasivo que proporciona resultados consistentes durante toda a vida útil do produto. O material de rede aberta funciona a frio, reduzindo o risco de descoloração e deformação das peças. As fibras são resistentes à carga e mantêm os minerais abrasivos a cortar com elevado desempenho, limitando o entupimento das fibras, o que também prolonga a vida útil do disco.
Números do artigo
Referência
1D983742
UBB
500679167964
UNSPSC
31191500
Artigo do fabricante nr
17183