Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
4G056025
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
Combination tap HSSG 1/4 inch HEX M8x6.8 mm thread pitch 1.25 mm PROMAT
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
4G056025
Comprimento da rosca (mm)
6.8
Comprimento total (mm)
51
Tipo de rosca
Métrico
Rosca de passo (mm)
1.25
Tamanho da rosca
8
Material de corte
Outro
Marca
Promat
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Comprimento da rosca (mm)
6.8
Comprimento total (mm)
51
Tipo de rosca
Métrico
Rosca de passo (mm)
1.25
Tamanho da rosca
8
Material de corte
Outro
Marca
Promat
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
4G056025
EAN
4015448674900
UBB
500582079082
UNSPSC
27112806
Artigo do fabricante nr
4000867338