Machos de máquina
Todas as categorias
Automação & ligação
Brands
Equipamento de soldadura, soldadura e gás
Esmerilar e lixar
Ferramentas
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
Ferramentas
Roscar
Machos de máquina
5Z785841
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
Combination tap HSSG 1/4 inch HEX M4x3.3 mm thread pitch 0.70 mm PROMAT
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por
-
Incl. IVA
Referência
5Z785841
Comprimento da rosca (mm)
3.3
Comprimento total (mm)
39
Tipo de rosca
Métrico
Rosca de passo (mm)
0.7
Tamanho da rosca
4
Material de corte
Outro
Marca
Promat
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Comprimento da rosca (mm)
3.3
Comprimento total (mm)
39
Tipo de rosca
Métrico
Rosca de passo (mm)
0.7
Tamanho da rosca
4
Material de corte
Outro
Marca
Promat
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
5Z785841
EAN
4015448674870
UBB
500582677463
UNSPSC
27112806
Artigo do fabricante nr
4000867334