text.skipToContent text.skipToNavigation

Cola para madeira Soudal 750ml Castanho


Os materiais a colar devem estar limpos, sem pó e sem gorduras. Método de aplicação: Aplique o adesivo com o auxílio de um pente fino ou pincel num dos materiais a colar. Junte as duas partes em conjunto, no prazo máximo de 5 minutos, e mantenha-as apertadas durante, pelo menos, 30 minutos. Durante a cura, é necessária a aplicação de grampos de modo a atingir a máxima resistência final possível. Limpeza: Antes da cura, PRO 45P pode ser removido das ferramentas e dos substratos com Soudal Limpador de Espuma PU. Uma vez curado, PRO 45P apenas pode ser removido mecanicamente. Reparação: Com o mesmo material

Referência 3G720763
Volume (ml)
Marca Soudal
Model PRO 45P
Embalado por 6
Apenas embalagem completa

Especificações

Volume (ml) 750
Marca Soudal
Model PRO 45P

Números do artigo

Referência 3G720763
EAN 5411183122536
UBB 500649256590
UNSPSC 31201600
Artigo do fabricante nr 125724
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.