text.skipToContent text.skipToNavigation

Cola de acrilato de 2 componentes Soudal 400g


Adesivo de construção à base de água, pronto a usar, com um tack inicial muito elevado (125 kg/m²) e uma elevada resistência final. Extremamente adequado para superfícies porosas

Referência S0934.111.919
Cor Branco
Aplicação Outro
Embalagem Outro
Tempo de processamento 900 - 900
À prova de água Não
Embalado por 1

Especificações

Cor Branco
Aplicação Outro
Embalagem Outro
Tempo de processamento 900 - 900
À prova de água Não
Temperatura máxima (°C) 70
Processo de cura 2 componentes
Transparente Não
Com pincel Não
À base de água Não
Forma física Pasta
Temperatura de fusão (°C) -20 - 70
Pronto a usar Sim
Peso líquido (g) 400
Marca Soudal
Peso por peça (g) 367
Type Mounting Glue

Descrição

Adesivo de construção à base de água, pronto a usar, com um tack inicial muito elevado (125 kg/m²) e uma elevada resistência final. Extremamente adequado para superfícies porosas

Números do artigo

Referência S0934.111.919
EAN 5411183045712
UBB 500505204312
UNSPSC 31201600
Artigo do fabricante nr 111919
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.