Não tecido
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
Não tecido
8H146621
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
Coarse cleaning disc XT-RD PRO dm125xmm S extra coarse bore 22.23 mm 3M
Adiconar catálogo
Referência
8H146621
Número máximo de rotações (1/min)
11000
Diâmetro
125
Tipo
Disco
Material do suporte
Porca
Adequado para aço inoxidável
Sim
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Número máximo de rotações (1/min)
11000
Diâmetro
125
Tipo
Disco
Material do suporte
Porca
Adequado para aço inoxidável
Sim
Adequado para plástico
Sim
Adequado para aço
Sim
Adequado para madeira
Sim
Adequado para metais não ferrosos
Sim
Adequado para pintura
Sim
Tipo de partícula
Carboneto de silício
Finura do tecido não tecido
Extra grosso
Marca
3M
Download como PDF
Imprimir
Descrição
O disco Scotch-Brite™ Clean and Strip XT Pro apresenta um mineral abrasivo de carboneto de silício incorporado numa rede de nylon aberta. Os nossos discos removem eficazmente a ferrugem, a tinta, as incrustações, os revestimentos e as colas das superfícies sem alterar significativamente o material de base. Obtenha uma maior conformabilidade sem comprometer a resistência ao preparar superfícies metálicas ou ao remover ferrugem e tinta, com o Scotch-Brite™ Clean and Strip XT Pro Disc. Os nossos discos apresentam uma combinação de fios de fibra redesenhados, resina e abrasivo mineral de carboneto de silício para formar uma rede espessa e aberta. A natureza elástica das fibras significa que estes discos são capazes de seguir os contornos da peça de trabalho com maior precisão, conseguindo uma maior área de contacto para taxas de remoção mais rápidas. Ajustam-se às ondulações do cordão de soldadura para polir as soldaduras sem as remover e também permitem aceder a áreas de difícil acesso sem danificar o substrato. As rebarbas, sujidades e contaminantes indesejados são efetivamente removidos, mantendo a geometria da peça de trabalho, o que, por sua vez, reduz o retrabalho e ajuda a aumentar a produtividade. Para garantir um corte consistente ao longo da vida útil do abrasivo, a ligação de resina de reforço do disco decompõe-se gradualmente com o uso para revelar novas fibras e o abrasivo de carboneto de silício super-afiado. Estes discos também oferecem baixa vibração e faísca, uma classificação de alta velocidade e uma longa vida útil.
Números do artigo
Referência
8H146621
UBB
500710681544
UNSPSC
31191500
Artigo do fabricante nr
51890