Clip
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
Parafusos de segurança/Sistemas de fixação
LINDAPTERS
Soluções de ligações para construções em aço
Clip
61446
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
Clip GF 3030 Aço HD
Referência
Marca
Lindapter
Material
Aço
Info
O GF 3030 é um fixação de chão que permite a fixação de placa de chão tipo europeu 30 x 30 a secções de aço.
A instalação do produto, que pode ser feita por uma única pessoa, aplicado na parte superior, sem necessidade de furação ou soldadura.
Não só significa economia de custos, como também mantêm a integridade das construções em aço.
O GF 3030 é desenhado especialmente para ser usado com placas de chão em grelha de 30 mm.
É no entanto possivel usar o produto em outras placas de chão de grelha, tendo em atenção que a profundidade de fixação (profundidade fixação + espessura flange) é entre 38 mm (minímo) e 48 mm (máximo).
A espessura da flange é entre 8-18 mm.De acordo com BS 4921 Class 1 (380ºC max.) mais passivação e proteção em Delta Seal prateado.
Documentação Técnica disponivel sob pedido.HD
Veja todas as especificações
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Downloads
Variantes do produto
Especificações
Marca
Lindapter
Material
Aço
Info
O GF 3030 é um fixação de chão que permite a fixação de placa de chão tipo europeu 30 x 30 a secções de aço.
A instalação do produto, que pode ser feita por uma única pessoa, aplicado na parte superior, sem necessidade de furação ou soldadura.
Não só significa economia de custos, como também mantêm a integridade das construções em aço.
O GF 3030 é desenhado especialmente para ser usado com placas de chão em grelha de 30 mm.
É no entanto possivel usar o produto em outras placas de chão de grelha, tendo em atenção que a profundidade de fixação (profundidade fixação + espessura flange) é entre 38 mm (minímo) e 48 mm (máximo).
A espessura da flange é entre 8-18 mm.De acordo com BS 4921 Class 1 (380ºC max.) mais passivação e proteção em Delta Seal prateado.
Documentação Técnica disponivel sob pedido.HD
Faça o download do E-doc
Produtos ({0})
Mostrar todas as variantes
Referência
A sua referência
Especificações
Stock
Preço liquido
Preço por
Quantidade
 
Stock
Preço liquido
Inscrever-se
Anterior
Não foram encontrados resultados para este filtro.
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.
Os meus catálogos
Pré definido
Ir para meus catálogos
Continuar a comprar