Indústrias
Indústrias
Carroçarias, reboques ou caravanas
Construção de máquinas alimentares e de lacticínios
Agri
Semicon & Medical
Building & Construction
Indústria petroquímica
Wind
Outras indústrias
Soluções
Fabory Logic
RFID
Armário com balanças
Kitting
Pick & Put to Light
Fabory app
QA/QC & Engenharia
Laboratório
Portal 3D
Formação
Soluções digitais
Produtos
Gama de produtos
Fixação
Partes C
Ferramentas e EPI's
Leading standard
Normas DIN
Normas ISO
Especialistas em fixação
Gama ampla
Indústrias específicas
Kits de fixação
Inovações
Loja online
Encomendar directamente através da nossa loja online
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
Clip
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
LINDAPTERS
Soluções de ligações para construções em aço
Clip
61445
...
Ver preço
Faça login para ver o nível de estoque
Login to add to catalog
Iniciar sessão para guardar a pesquisa
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
Ir para o carrinho de compras
O produto foi adicionado com sucesso ao seu carrinho
x
Encontrou tudo o que precisa? Complete a sua encomenda com estes artigos:
Clip GF 3030 Aço HD
Previous
Next
Referência
Material
Aço
Info
O GF 3030 é um fixação de chão que permite a fixação de placa de chão tipo europeu 30 x 30 a secções de aço.
A instalação do produto, que pode ser feita por uma única pessoa, aplicado na parte superior, sem necessidade de furação ou soldadura.
Não só significa economia de custos, como também mantêm a integridade das construções em aço.
O GF 3030 é desenhado especialmente para ser usado com placas de chão em grelha de 30 mm.
É no entanto possivel usar o produto em outras placas de chão de grelha, tendo em atenção que a profundidade de fixação (profundidade fixação + espessura flange) é entre 38 mm (minímo) e 48 mm (máximo).
A espessura da flange é entre 8-18 mm.De acordo com BS 4921 Class 1 (380ºC max.) mais passivação e proteção em Delta Seal prateado.
Documentação Técnica disponivel sob pedido.HD
Veja todas as especificações
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Material
Aço
Info
O GF 3030 é um fixação de chão que permite a fixação de placa de chão tipo europeu 30 x 30 a secções de aço.
A instalação do produto, que pode ser feita por uma única pessoa, aplicado na parte superior, sem necessidade de furação ou soldadura.
Não só significa economia de custos, como também mantêm a integridade das construções em aço.
O GF 3030 é desenhado especialmente para ser usado com placas de chão em grelha de 30 mm.
É no entanto possivel usar o produto em outras placas de chão de grelha, tendo em atenção que a profundidade de fixação (profundidade fixação + espessura flange) é entre 38 mm (minímo) e 48 mm (máximo).
A espessura da flange é entre 8-18 mm.De acordo com BS 4921 Class 1 (380ºC max.) mais passivação e proteção em Delta Seal prateado.
Documentação Técnica disponivel sob pedido.HD
Faça o download do E-doc