text.skipToContent text.skipToNavigation

Clamp-on ammeter multimeter CM P2 0.01 A-400 A AC/DC CAT III 600 V BENNING


Benning CM P2 True RMS digital current clamp. Digital display. 4-digit LCD display (4200 dots). With screen backlight. Current measuring range/DC 0.01 A - 400 A. Current measuring range/AC 0.01 A - 400 A. DC/AC current type. True RMS measurement (TRMS) yes Automatic measuring range selection. Automatic switch-off. Automatic battery undervoltage display.

Referência 3T032770
Tipo de corrente CA/CC
Indicação Digital
Seleção da gama de medição Automático
Gama de medição de corrente, AC (A) ['001', '400']
Gama de medição de corrente, DC (A) ['001', '400']
Embalado por 1

Especificações

Tipo de corrente CA/CC
Indicação Digital
Seleção da gama de medição Automático
Gama de medição de corrente, AC (A) ['001', '400']
Gama de medição de corrente, DC (A) ['001', '400']
Gama de medição de resistência Não
Abertura da mandíbula (mm) 23
Medição True RMS Sim
Teste de continuidade Não
Interface Não
Medição da capacitância Não
Medição de frequência Não
Medição de potência Não
Medição de corrente de fuga Não
Medição em cabos com condutor anterior e posterior Não
Versão como adaptador para ligação a multi-medidores Não
Medição de feixe superior Não
Medição de tensão, AC Não
Medição de tensão, DC Não
Ecrã de gráfico de barras analógico Não
Ecrã múltiplo Não
Categoria do circuito de medição CAT III
Grau de proteção (IP) IP30
Medição de temperatura Não
Categoria do circuito de medição da tensão máxima (V) 600
Com retroiluminação do ecrã Sim
Marca Benning

Descrição

Benning CM P2 True RMS digital current clamp. Digital display. 4-digit LCD display (4200 dots). With screen backlight. Current measuring range/DC 0.01 A - 400 A. Current measuring range/AC 0.01 A - 400 A. DC/AC current type. True RMS measurement (TRMS) yes Automatic measuring range selection. Automatic switch-off. Automatic battery undervoltage display. Integrated NCV voltage sensor signals phase voltages and cable breaks in lines without contact, optically/acoustically. Low-pass filter LPF. Instantaneous value memory Hold. Zero adjustment ZERO. Clamp opening 23 mm. Dimensions length 149 x width 59 x depth 28 mm. Measuring circuit category Cat III. Max. voltage measuring circuit category 600 V. Includes bag, 2 x 1.5 V Micro/ AAA/ LR03 battery.

Números do artigo

Referência 3T032770
EAN 4014651446793
UBB 500581884540
UNSPSC 41113630
Artigo do fabricante nr 044679
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.