text.skipToContent text.skipToNavigation

Clamp-on ammeter multimeter CM P1 0.01 A-400 A AC CAT III 600 V BENNING


Referência 4U112778
Tipo de corrente CA
Indicação Digital
Seleção da gama de medição Automático
Gama de medição de corrente, AC (A) ['001', '400']
Gama de medição de corrente, DC (A) ['0', '0']
Gama de medição de resistência Não
Abertura da mandíbula (mm) 23
Embalado por 1

Especificações

Tipo de corrente CA
Indicação Digital
Seleção da gama de medição Automático
Gama de medição de corrente, AC (A) ['001', '400']
Gama de medição de corrente, DC (A) ['0', '0']
Gama de medição de resistência Não
Abertura da mandíbula (mm) 23
Medição True RMS Sim
Teste de continuidade Não
Interface Não
Medição da capacitância Não
Medição de frequência Não
Medição de potência Não
Medição de corrente de fuga Não
Medição em cabos com condutor anterior e posterior Não
Versão como adaptador para ligação a multi-medidores Sim
Medição de feixe superior Não
Medição de tensão, AC Não
Medição de tensão, DC Não
Ecrã de gráfico de barras analógico Não
Ecrã múltiplo Não
Categoria do circuito de medição CAT III
Grau de proteção (IP) IP40
Medição de temperatura Não
Categoria do circuito de medição da tensão máxima (V) 600
Com retroiluminação do ecrã Sim
Marca Benning
Código pautal 90303100

Números do artigo

Referência 4U112778
EAN 4014651446786
UBB 500582236732
UNSPSC 41113630
Artigo do fabricante nr 044678
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.