Verificador, voltagem continuidade e fios
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
Ferramentas de inspeção & marcação, medição
Multímetros de eletricidade
Verificador, voltagem continuidade e fios
9Y853367
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
Clamp-on ammeter multimeter CM 2-1 0.01-400 A CAT IV 600 V, CAT III 100 V BENNING
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
9Y853367
Tipo de corrente
CA/CC
Indicação
Digital
Seleção da gama de medição
Automático
Gama de medição de corrente, AC (A)
0.01 - 400
Gama de medição de corrente, DC (A)
0.01 - 400
Gama de medição de resistência
Sim
Abertura da mandíbula (mm)
27
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Tipo de corrente
CA/CC
Indicação
Digital
Seleção da gama de medição
Automático
Gama de medição de corrente, AC (A)
0.01 - 400
Gama de medição de corrente, DC (A)
0.01 - 400
Gama de medição de resistência
Sim
Abertura da mandíbula (mm)
27
Medição True RMS
Sim
Teste de continuidade
Sim
Interface
Não
Medição da capacitância
Sim
Medição de frequência
Sim
Medição de potência
Não
Medição de corrente de fuga
Não
Medição em cabos com condutor anterior e posterior
Não
Medição de feixe superior
Não
Medição de tensão, AC
Não
Medição de tensão, DC
Não
Ecrã de gráfico de barras analógico
Não
Ecrã múltiplo
Não
Categoria do circuito de medição
CAT IV
Medição de temperatura
Não
Categoria do circuito de medição da tensão máxima (V)
600
Com retroiluminação do ecrã
Não
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
9Y853367
EAN
4014651446892
UBB
500584037054
UNSPSC
41113630
Artigo do fabricante nr
4000828956