Verificador, voltagem continuidade e fios
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
Ferramentas de inspeção & marcação, medição
Multímetros de eletricidade
Verificador, voltagem continuidade e fios
5F081066
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
Clamp-on ammeter multimeter CM 12 10 mA-600 A AC/DC CAT IV 600 V BENNING
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
5F081066
Tipo de corrente
CA/CC
Indicação
Digital
Seleção da gama de medição
Manual/automático
Gama de medição de corrente, AC (A)
['001', '600']
Gama de medição de corrente, DC (A)
['001', '600']
Gama de medição de resistência
Sim
Abertura da mandíbula (mm)
33
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Tipo de corrente
CA/CC
Indicação
Digital
Seleção da gama de medição
Manual/automático
Gama de medição de corrente, AC (A)
['001', '600']
Gama de medição de corrente, DC (A)
['001', '600']
Gama de medição de resistência
Sim
Abertura da mandíbula (mm)
33
Medição True RMS
Sim
Teste de continuidade
Sim
Interface
Sim
Medição da capacitância
Sim
Medição de frequência
Sim
Medição de potência
Sim
Medição de corrente de fuga
Não
Medição em cabos com condutor anterior e posterior
Não
Versão como adaptador para ligação a multi-medidores
Não
Medição de feixe superior
Não
Medição de tensão, AC
Sim
Medição de tensão, DC
Sim
Ecrã de gráfico de barras analógico
Sim
Ecrã múltiplo
Não
Categoria do circuito de medição
CAT IV
Grau de proteção (IP)
IP30
Medição de temperatura
Não
Categoria do circuito de medição da tensão máxima (V)
600
Com retroiluminação do ecrã
Sim
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
5F081066
EAN
4014651446809
UBB
500582393988
UNSPSC
41113630
Artigo do fabricante nr
044680