text.skipToContent text.skipToNavigation

Clamp-on ammeter multimeter CM 10-1 0.01-1500 A CAT IV 600 V, CAT III 100 V BENNING


Referência 6Y717253
Tipo de corrente CA/CC
Indicação Digital
Seleção da gama de medição Automático
Gama de medição de corrente, AC (A) 0.01 - 1500
Gama de medição de corrente, DC (A) 0.01 - 1500
Gama de medição de resistência Sim
Abertura da mandíbula (mm) 42
Embalado por 1

Especificações

Tipo de corrente CA/CC
Indicação Digital
Seleção da gama de medição Automático
Gama de medição de corrente, AC (A) 0.01 - 1500
Gama de medição de corrente, DC (A) 0.01 - 1500
Gama de medição de resistência Sim
Abertura da mandíbula (mm) 42
Medição True RMS Sim
Teste de continuidade Sim
Interface Sim
Medição da capacitância Sim
Medição de frequência Sim
Medição de potência Não
Medição de corrente de fuga Não
Medição em cabos com condutor anterior e posterior Não
Medição de feixe superior Não
Medição de tensão, AC Sim
Medição de tensão, DC Sim
Ecrã de gráfico de barras analógico Não
Ecrã múltiplo Não
Categoria do circuito de medição CAT IV
Medição de temperatura Não
Categoria do circuito de medição da tensão máxima (V) 600
Com retroiluminação do ecrã Não
Marca Benning

Números do artigo

Referência 6Y717253
EAN 4014651446885
UBB 500583005219
UNSPSC 41113630
Artigo do fabricante nr 4000828955
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.