text.skipToContent text.skipToNavigation

Clamp-on ammeter multimeter CM 1-4 0.1 A-200 A AC CAT IV 600/III 1000 V BENNING


Benning CM 1-4 True RMS multimeter with open current clamp. Digital display. 4-digit LCD display (9999 dots). With screen backlight. Current measuring range/AC 0.1 A - 200 A. AC current type. True RMS measurement (TRMS) yes Voltage measurement/AC 6 V - 1000 V. Voltage measurement/DC 6 V - 1000 V. Resistance measurement range 1 Ohm - 50 kOhm. Continuity

Referência 1M851731
Tipo de corrente CA
Indicação Digital
Seleção da gama de medição Automático
Gama de medição de corrente, AC (A) ['01', '200']
Gama de medição de corrente, DC (A) ['0', '0']
Embalado por 1

Especificações

Tipo de corrente CA
Indicação Digital
Seleção da gama de medição Automático
Gama de medição de corrente, AC (A) ['01', '200']
Gama de medição de corrente, DC (A) ['0', '0']
Gama de medição de resistência Sim
Abertura da mandíbula (mm) 16
Medição True RMS Sim
Teste de continuidade Sim
Interface Não
Medição da capacitância Não
Medição de frequência Não
Medição de potência Não
Medição de corrente de fuga Não
Medição em cabos com condutor anterior e posterior Não
Versão como adaptador para ligação a multi-medidores Não
Medição de feixe superior Não
Medição de tensão, AC Sim
Medição de tensão, DC Sim
Ecrã de gráfico de barras analógico Não
Ecrã múltiplo Sim
Categoria do circuito de medição CAT IV
Grau de proteção (IP) IP65
Medição de temperatura Não
Categoria do circuito de medição da tensão máxima (V) 600
Com retroiluminação do ecrã Sim
Marca Benning

Descrição

Benning CM 1-4 True RMS multimeter with open current clamp. Digital display. 4-digit LCD display (9999 dots). With screen backlight. Current measuring range/AC 0.1 A - 200 A. AC current type. True RMS measurement (TRMS) yes Voltage measurement/AC 6 V - 1000 V. Voltage measurement/DC 6 V - 1000 V. Resistance measurement range 1 Ohm - 50 kOhm. Continuity test. Rotating field direction display. Single-pole phase conductor test. Polarity test LED. Voltage display from 50 V functional with empty batteries. One-hand operation for voltage measurement on sockets (19 mm). Automatic measuring range selection. Automatic switch-off. Instantaneous value memory Hold. Self-test device (self-test). LED measuring point illumination. Clamp opening 16 mm. Measuring circuit category Cat IV. Max. Max. voltage measuring circuit category 600 V. Measuring circuit category Cat III. Voltage measuring circuit category 1000 V. Includes belt holster, 2 x 1.5 V Micro/ AAA batteries, test leads, rubberised contact tip protection, push-on caps (CAT II/IV) and contact tip enlargement (Ø 4 mm).

Números do artigo

Referência 1M851731
EAN 4014651446861
UBB 500581121406
UNSPSC 41113601
Artigo do fabricante nr 044686
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.