text.skipToContent text.skipToNavigation

Tesoura Bessey Ideal D216-260L Esquerda 260mm


Para cortes contínuos, rectos e curvos. D216 - Puxadores pintados. D116 - Punhos em PVC. Disponíveis nas versões de corte à direita ou à esquerda

Referência E0471.316.260
Comprimento da lâmina (mm) 30
Comprimento (mm) 260
Funcionamento Universal
Espessura máxima da placa (mm) 1
Modelo reto Sim
Embalado por 1

Especificações

Comprimento da lâmina (mm) 30
Comprimento (mm) 260
Funcionamento Universal
Espessura máxima da placa (mm) 1
Modelo reto Sim
Marca Bessey
Peso por peça (g) 500

Description

Para cortes contínuos, rectos e curvos. D216 - Puxadores pintados. D116 - Punhos em PVC. Disponíveis nas versões de corte à direita ou à esquerda

Números do artigo

Referência E0471.316.260
EAN 4010220001301
UBB 404106041571
UNSPSC 44121618
Artigo do fabricante nr D216-260L
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.