Ferramentas estacionárias
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
Ferramentas sem fios
Serrar & cortar
Serras circulares
1L030089
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
Circular saw bench FET 0–22 mm 200 W 7,000 min-¹ 50–85 x 10 mm PROXXON
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
1L030089
Largura
320
Altura
170
Peso
6
Tensão (V)
230
Comprimento (mm)
310
Consumo nominal de energia (W)
200
Profundidade de corte (90°) (mm)
22
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Largura
320
Altura
170
Peso
6
Tensão (V)
230
Comprimento (mm)
310
Consumo nominal de energia (W)
200
Profundidade de corte (90°) (mm)
22
Profundidade de corte (45°) (mm)
16
Diâmetro da lâmina de serra (mm)
85
Furo da lâmina de serra (mm)
10
Alcance máximo de rotação (°)
90
Profundidade de corte ajustável (mm)
0 - 22
Velocidade de rotação em vazio (1/min)
7000 - 7000
Ajuste da inclinação à esquerda (°)
45
Ajuste da inclinação à direita (°)
45
Largura da superfície de apoio (mm)
300
Comprimento da superfície de apoio (mm)
300
Marca
Proxxon
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
1L030089
EAN
4006274270701
UBB
500581091617
UNSPSC
27112709
Artigo do fabricante nr
4000892500