text.skipToContent text.skipToNavigation

Cinzel pontiagudo Gedore 111 316 16 x 300


Aço cromo-polibdénio-vanádio endurecido ao ar 45CrMoV7, cuidadosamente endurecido e temperado ao longo de todo o comprimento, Cabeças de corte temperadas indutivamente, Aresta de trabalho polida e envernizada, sem rebarbas, Aresta de trabalho polida e envernizada

Referência G4982.000.316
Proteção da superfície Outro
Comprimento (mm) 300
Largura do cinzel (mm) 16
Forma da lâmina Pontiagudo
Material Cromo-vanádio molibdênio (CVM)
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Outro
Comprimento (mm) 300
Largura do cinzel (mm) 16
Forma da lâmina Pontiagudo
Material Cromo-vanádio molibdênio (CVM)
Com proteção para as mãos Não
Largura do veio (mm) 16
Altura do veio (mm) 16
Forma da haste Octogonal
Marca Gedore
Peso por peça (g) 460
Código pautal 8205598000
Type Pointed Chisel

Descrição

Aço cromo-polibdénio-vanádio endurecido ao ar 45CrMoV7, cuidadosamente endurecido e temperado ao longo de todo o comprimento, Cabeças de corte temperadas indutivamente, Aresta de trabalho polida e envernizada, sem rebarbas, Aresta de trabalho polida e envernizada

Números do artigo

Referência G4982.000.316
EAN 4010883874144
UBB 203116108002
UNSPSC 27111901
Artigo do fabricante nr 8741400
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.