text.skipToContent text.skipToNavigation

Cinzel plano Gedore 97 200 mm


Temperado e revenido ao longo de todo o comprimento, Cabeças de ataque temperadas indutivamente, Borda de trabalho polida e envernizada, Borda de trabalho polida e envernizada, Borda de trabalho polida e envernizada

Referência G2805.000.200
Proteção da superfície Cromado
Comprimento (mm) 200
Largura do cinzel (mm) 22
Forma da lâmina Plano
Material Cromo-vanádio molibdênio (CVM)
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Cromado
Comprimento (mm) 200
Largura do cinzel (mm) 22
Forma da lâmina Plano
Material Cromo-vanádio molibdênio (CVM)
Com proteção para as mãos Não
Largura do veio (mm) 18
Marca Gedore
Peso por peça (g) 375
Type Cold Chisel

Descrição

Temperado e revenido ao longo de todo o comprimento, Cabeças de ataque temperadas indutivamente, Borda de trabalho polida e envernizada, Borda de trabalho polida e envernizada, Borda de trabalho polida e envernizada

Números do artigo

Referência G2805.000.200
EAN 4010883870412
UBB 203116077801
UNSPSC 27111901
Artigo do fabricante nr 8704120
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.