text.skipToContent text.skipToNavigation

Cinzel plano Gedore 97 150 mm


Cuidadosamente endurecidos e temperados ao longo de todo o comprimento, Cabeças de ataque temperadas por indução, Bordo de trabalho polido e envernizado de forma clara, Bordo de trabalho polido e envernizado de forma clara, Bordo de trabalho polido e envernizado de forma clara

Referência G2805.000.150
Proteção da superfície Cromado
Comprimento (mm) 150
Largura do cinzel (mm) 16
Forma da lâmina Plano
Material Cromo-vanádio molibdênio (CVM)
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Cromado
Comprimento (mm) 150
Largura do cinzel (mm) 16
Forma da lâmina Plano
Material Cromo-vanádio molibdênio (CVM)
Com proteção para as mãos Não
Largura do veio (mm) 12
Marca Gedore
Peso por peça (g) 125
Type Cold Chisel

Descrição

Cuidadosamente endurecidos e temperados ao longo de todo o comprimento, Cabeças de ataque temperadas por indução, Bordo de trabalho polido e envernizado de forma clara, Bordo de trabalho polido e envernizado de forma clara, Bordo de trabalho polido e envernizado de forma clara

Números do artigo

Referência G2805.000.150
EAN 4010883870399
UBB 203116077645
UNSPSC 27111901
Artigo do fabricante nr 8703900
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.