Test catalogus aantal
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
Partes acessórios
Produtos SDS
0T258086
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
Cinzel plano Bosch 140 x 20mm
Adiconar catálogo
Previous
Next
Referência
0T258086
Comprimento total (mm)
140
Largura do cinzel (mm)
43
Inserção da ferramenta
Conexão instantânea
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Comprimento total (mm)
140
Largura do cinzel (mm)
43
Inserção da ferramenta
Conexão instantânea
Download como PDF
Imprimir
Descrição
The SDS plus Flat Chisel provides standard chiselling for various renovation and restoration jobs. Good material removal is made possible by the flat cutting edge. The chisel is intended for use in concrete and brick on tasks including adjustment work for destroying or removing walls, restoring joints and clearing reinforcements.
Números do artigo
Referência
0T258086
EAN
3165140608404
UBB
500512680306
UNSPSC
20111603
Artigo do fabricante nr
2608690177