text.skipToContent text.skipToNavigation

Cinzel plano a frio Gedore 97 100 16 x 100mm


Aço cromo-polibdénio-vanádio endurecido ao ar 45CrMoV7, temperado e revenido ao longo de todo o comprimento, Cabeças de ataque temperadas por indução, Aresta de trabalho polida e claramente envernizada, * não normalizado, Aresta de trabalho polida e claramente envernizada

Referência G4670.000.100
Proteção da superfície Cromado
Comprimento (mm) 100
Largura do cinzel (mm) 15
Forma da lâmina Plano
Material Cromo-vanádio molibdênio (CVM)
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Cromado
Comprimento (mm) 100
Largura do cinzel (mm) 15
Forma da lâmina Plano
Material Cromo-vanádio molibdênio (CVM)
Com proteção para as mãos Não
Largura do veio (mm) 14
Altura do veio (mm) 9
Forma da haste Oval plana
Marca Gedore
Peso por peça (g) 75
Type Cold Chisel

Descrição

Aço cromo-polibdénio-vanádio endurecido ao ar 45CrMoV7, temperado e revenido ao longo de todo o comprimento, Cabeças de ataque temperadas por indução, Aresta de trabalho polida e claramente envernizada, * não normalizado, Aresta de trabalho polida e claramente envernizada

Números do artigo

Referência G4670.000.100
EAN 4010883869850
UBB 203116081191
UNSPSC 27111901
Artigo do fabricante nr 8698560
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.