text.skipToContent text.skipToNavigation

Cinzel plano a frio Gedore 95 303 25 x 300mm


Aço cromo-polibdénio-vanádio endurecido ao ar 45CrMoV7, temperado e revenido ao longo de todo o comprimento, Cabeças de ataque temperadas por indução, Aresta de trabalho polida e envernizada, * não normalizado, Aresta de trabalho polida e envernizada

Referência G4670.000.303
Proteção da superfície Cromado
Comprimento (mm) 300
Largura do cinzel (mm) 26
Forma da lâmina Plano
Material Cromo-vanádio molibdênio (CVM)
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Cromado
Comprimento (mm) 300
Largura do cinzel (mm) 26
Forma da lâmina Plano
Material Cromo-vanádio molibdênio (CVM)
Com proteção para as mãos Não
Largura do veio (mm) 23
Altura do veio (mm) 13
Forma da haste Oval plana
Marca Gedore
Peso por peça (g) 700
Type Cold Chisel

Descrição

Aço cromo-polibdénio-vanádio endurecido ao ar 45CrMoV7, temperado e revenido ao longo de todo o comprimento, Cabeças de ataque temperadas por indução, Aresta de trabalho polida e envernizada, * não normalizado, Aresta de trabalho polida e envernizada

Números do artigo

Referência G4670.000.303
EAN 4010883869928
UBB 203116081928
UNSPSC 27111901
Artigo do fabricante nr 8699290
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.