text.skipToContent text.skipToNavigation

Cinzel para pedreiro 109-350 mm Gedore


Aço cromo-polibdénio-vanádio endurecido ao ar 45CrMoV7, temperado e revenido ao longo de todo o comprimento, cabeças de ataque temperadas por indução, aresta de trabalho polida e envernizada, aresta de trabalho polida e envernizada

Referência G4976.000.350
Proteção da superfície Outro
Comprimento (mm) 350
Largura do cinzel (mm) 29
Forma da lâmina Plano
Material Cromo-vanádio molibdênio (CVM)
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Outro
Comprimento (mm) 350
Largura do cinzel (mm) 29
Forma da lâmina Plano
Material Cromo-vanádio molibdênio (CVM)
Com proteção para as mãos Não
Largura do veio (mm) 23
Altura do veio (mm) 13
Forma da haste Oval plana
Marca Gedore
Peso por peça (g) 690
Código pautal 8205598000
Type Bricklayer Chisel

Descrição

Aço cromo-polibdénio-vanádio endurecido ao ar 45CrMoV7, temperado e revenido ao longo de todo o comprimento, cabeças de ataque temperadas por indução, aresta de trabalho polida e envernizada, aresta de trabalho polida e envernizada

Números do artigo

Referência G4976.000.350
EAN 4010883872904
UBB 203116103888
UNSPSC 27111901
Artigo do fabricante nr 8729030
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.