text.skipToContent text.skipToNavigation

Cinzel para pedreiro 109-300 mm Gedore


Aço cromo-polibdénio-vanádio endurecido ao ar 45CrMoV7, temperado e revenido ao longo de todo o comprimento, cabeças de ataque temperadas por indução, aresta de trabalho polida e envernizada, aresta de trabalho polida e envernizada

Referência G4976.000.300
Proteção da superfície Outro
Comprimento (mm) 300
Largura do cinzel (mm) 29
Forma da lâmina Plano
Material Cromo-vanádio molibdênio (CVM)
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Outro
Comprimento (mm) 300
Largura do cinzel (mm) 29
Forma da lâmina Plano
Material Cromo-vanádio molibdênio (CVM)
Com proteção para as mãos Não
Largura do veio (mm) 23
Altura do veio (mm) 13
Forma da haste Oval plana
Marca Gedore
Peso por peça (g) 590
Type Bricklayer Chisel

Descrição

Aço cromo-polibdénio-vanádio endurecido ao ar 45CrMoV7, temperado e revenido ao longo de todo o comprimento, cabeças de ataque temperadas por indução, aresta de trabalho polida e envernizada, aresta de trabalho polida e envernizada

Números do artigo

Referência G4976.000.300
EAN 4010883872881
UBB 203116103706
UNSPSC 27111901
Artigo do fabricante nr 8728810
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.