text.skipToContent text.skipToNavigation

Cinzel para fendas Gedore 112 2510 7 x 250mm


Cuidadosamente endurecidos e temperados ao longo de todo o comprimento, Cabeças de ataque temperadas indutivamente, Borda de trabalho polida e envernizada, Borda de trabalho polida e envernizada, Borda de trabalho polida e envernizada

Referência G4716.002.510
Proteção da superfície Outro
Comprimento (mm) 250
Largura do cinzel (mm) 10
Forma da lâmina Outro
Material Aço cromo-vanádio
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Outro
Comprimento (mm) 250
Largura do cinzel (mm) 10
Forma da lâmina Outro
Material Aço cromo-vanádio
Com proteção para as mãos Não
Largura do veio (mm) 7
Altura do veio (mm) 7
Forma da haste Quadrada
Marca Gedore
Peso por peça (g) 95
Código pautal 8205598000
Type Electrician Chisel

Descrição

Cuidadosamente endurecidos e temperados ao longo de todo o comprimento, Cabeças de ataque temperadas indutivamente, Borda de trabalho polida e envernizada, Borda de trabalho polida e envernizada, Borda de trabalho polida e envernizada

Números do artigo

Referência G4716.002.510
EAN 4010883874502
UBB 203116093568
UNSPSC 27111901
Artigo do fabricante nr 8745070
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.