Hamers en slaggereedschap
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
Ferramentas de demolição & cinzel
Cinzeis, pedra & betão
Cinzel
6H979760
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
Cinzel para electricistas Gedore 112 S Lâmina 26.8mm Aço 200mm
Adiconar catálogo
Referência
6H979760
Comprimento (mm)
200
Largura do cinzel (mm)
26.8
Com proteção para as mãos
Não
Largura do veio (mm)
46
Altura do veio (mm)
46
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Comprimento (mm)
200
Largura do cinzel (mm)
26.8
Com proteção para as mãos
Não
Largura do veio (mm)
46
Altura do veio (mm)
46
Marca
Gedore
Model
112 S
Download como PDF
Imprimir
Descrição
Temperado e revenido ao longo de todo o comprimento, Cabeças de ataque temperadas indutivamente, Borda de trabalho polida e envernizada, Borda de trabalho polida e envernizada, Borda de trabalho polida e envernizada
Números do artigo
Referência
6H979760
EAN
4010883874656
UBB
500642753601
UNSPSC
27111901
Artigo do fabricante nr
8746550