text.skipToContent text.skipToNavigation

Cinzel Gedore para fendas 112 2512 8 x 250mm


Cuidadosamente endurecidos e temperados ao longo de todo o comprimento, Cabeças de ataque temperadas indutivamente, Borda de trabalho polida e envernizada, Borda de trabalho polida e envernizada, Borda de trabalho polida e envernizada

Referência G4716.002.512
Comprimento (mm) 250
Largura do cinzel (mm) 12
Material Aço cromo-vanádio
Com proteção para as mãos Não
Largura do veio (mm) 8
Embalado por 1

Especificações

Comprimento (mm) 250
Largura do cinzel (mm) 12
Material Aço cromo-vanádio
Com proteção para as mãos Não
Largura do veio (mm) 8
Altura do veio (mm) 8
Marca Gedore
Peso por peça (g) 120
Código pautal 8205598000
Type Electrician Chisel

Descrição

Cuidadosamente endurecidos e temperados ao longo de todo o comprimento, Cabeças de ataque temperadas indutivamente, Borda de trabalho polida e envernizada, Borda de trabalho polida e envernizada, Borda de trabalho polida e envernizada

Números do artigo

Referência G4716.002.512
EAN 4010883874519
UBB 203116093642
UNSPSC 27111901
Artigo do fabricante nr 8745150
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.